Armatura za umivaonik Denia, kromirana

Armatura za umivaonik Denia, kromirana

Armatura za umivaonik Denia
ARMATURA-JEDNORUCNA-UMIVAONIK-DENIA

Art.Nr. 9ZCM DEN11  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Uputstvo [1]
  • Priključak visokog pritiska za ugradnju pored umivaonika
  • Fino podešena regulacija željene količine vode i temperature pomoću poluge
  • Visoki izljev nudi izvrsnu lakoću korištenja Niskošumni aerator (PERLATOR®) za mekan mlaz koji štedi vodu
  • Nagib vodenog mlaza se lako može podesiti na aeratoru
  • Bez odvodne armature za upotrebu sa potisnim ventilom ili trajnim odvodom
  • Lako zamjenjiv uložak s keramičkim zaptivnim podloškama koje se lako troše
  • Tijelo nastavka od robusnog mesinga za dug vijek trajanja 
  • Jednostavan za čišćenje i otporan na koroziju zahvaljujući visokokvalitetnom kromiranju
  • Klasično elegantan dizajn stvara vizuelni vrhunac u vašem kupatilu
Visina 280 mm
Dubina 187.5 mm
Površina Hromirano
Materijal Mesing