Rucka za sanduke pocincana Connex , 25x196 mm

Rucka za sanduke pocincana Connex , 25x196 mm

Rucka za sanduke pocincana Connex
RUČKICA, POCINČANA 25X196 mm

Art.Nr. 9ZCM DY2000422  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Ručkica za sanduke

Karakteristike :
Materijal : čelik plavo pocinčano

Namjera primjene :
Sanduci, industrijski ormari ili teški industrijski uređaji

Dužina 196 mm
Širina 25 mm
Dubina 30 mm
Završna obrada Plavo pocinčano
Materijal Čelik