Reza celicna za katanac dupla šarka Connex, 135mm

Reza celicna za katanac dupla šarka Connex, 135mm

Reza celicna za katanac dupla šarka Connex
PREKLO ŠARKA ZA KATANAC,CINČ/KROM 135 mm

Art.Nr. 9ZCM DY2204531  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Sigurnosna reza za katanac

Katakteristike :
  • Materijal čelik pocinčani
  • Bez vidljivi otvara za vijke
Dužina 135 mm
Širina 40 mm
Završna obrada Plavo pocinčano
Materijal Čelik