Armatura za umivaonik Free

Armatura za umivaonik Free

Armatura za umivaonik Free
ARMATURA-JEDNOR-UMIV-FREE1594-3C-KR

Art.Nr. 9ZCM FR12  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Uputstvo [1]
  • Priključak niskog pritiska za ugradnju na umivaonik
  • Pogodno za spajanje na rezervoar za vodu, npr. kotao
  • Fino podešena regulacija željene količine vode i temperature pomoću poluge
  • Aerator osigurava mekan mlaz koji štedi vodu (M24 x 1)
  • Pogodan rad odvodnog čepa zahvaljujući vučnoj šipki
  • Lako zamjenjiv uložak s keramičkim zaptivnim podloškama koje se lako troše
  • Tijelo nastavka od robusnog mesinga za dug vijek trajanja
  • Jednostavan za čišćenje i otporan na koroziju zahvaljujući visokokvalitetnom hromiranju
  • Klasično elegantan dizajn stvara vizuelni vrhunac u vašem kupatilu
Visina 120 mm
Dubina 150 mm
Površina Hromirano
Materijal Mesing