Armatura za sudoper Gerano

Armatura za sudoper Gerano

Armatura za sudoper Gerano
ARMATURA-JEDNORUČNA-SUDOPER-GERANO-INOXMADE

Art.Nr. 9ZCM GER5  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Armatura za sudoper GERANO
  • Proizvedeno od nerđajućeg čelika u skladu sa važećim standardima za vodu za piće
  • Fleksibilna priključna crijeva, dužine 500 mm, ispitana prema važećem standardu vode za piće KTW-A
  • Lako zamenljiv, KTW testiran uložak sa izdržljivim keramičkim zaptivnim diskovima
  • Sa visokim okretnim izlivom, opseg okretanja: 360°
  • Aerator M22x1 testiran na nivo buke - proizveden u Njemačkoj
  • Sa držačem za jednostavnu montažu bez alata
  • Upakovano u kartonsku kutiju
Visina 159 mm
Aerator M22
Dubina 158 mm
Površina Hromirano
Boja Hromirana boja
Materijal Mesing