Stoper za vrata Bumms, Connex, 40mm, smedi

Stoper za vrata Bumms, Connex, 40mm, smedi

Stoper za vrata Bumms, Connex, 40mm, smedi

Stoper za vrata Bumms, Connex
STOPER-VRATA-SME?II-PVC-40MM

Art.Nr. 9ZCM KLS6090012  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Stoper za vrata

Karakteristike:
  • Za lijepljenje
  • Promjer Ø40 mm
  • Visina 10 mm
Boja Smeđa
Način montaže Lijepljenje
Promjer Ø40 mm
Visina 10 mm