Armatura za umivaonik Naro , KROM

Armatura za umivaonik Naro , KROM

Armatura za umivaonik Naro
ARMATURA-JEDNOR-UMIV-NARO3090-KR

Art.Nr. 9ZCM NA1  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Uputstvo [1]
Jednoručna armatura za umivaonik, Naro

  • Priključak visokog pritiska za ugradnju na umivaonik
  • Pogodno za priključak na protočni bojler ili centralno dovod tople vode
  • Fino podešena regulacija željene količine vode i temperature pomoću poluge
  • Tihi aerator pruža mekan mlaz koji štedi vodu (M24 x 1)
  • Pogodan rad odvodnog čepa zahvaljujući vučnoj šipki
  • Lako zamjenjiv uložak s keramičkim zaptivnim podloškama koje se lako troše
  • Tijelo nastavka od robusnog mesinga za dug vijek trajanja
  • Jednostavan za čišćenje i otporan na koroziju zahvaljujući visokokvalitetnom kromiranju
  •  Klasično elegantan dizajn stvara vizuelni vrhunac u vašem kupatilu


Visina 150 mm
Dubina 166 mm
Površina Hromirano
Materijal Mesing