Armatura za umivaonik Noir Square, crna

Armatura za umivaonik Noir Square, crna

Armatura za umivaonik Noir Square
ARMATURA-JEDNORUCNA-UMIV-NOIRSQUARE-CRNA

Art.Nr. 9ZCM NERSE1  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Uputstvo [1]
Jednoručna armatura za umivaonik Noir Square
  • Proizvedeno od mesinga prema važećem DIN-u
  • Fleksibilna, ekstra duga priključna crijeva, dužina: 450 mm, testiran prema trenutnom standardu vode za piće
  • Lako zamjenjiv, KTW testiran kertridž sa jako izdržljivim keramičkim diskovima
  • Klase buke testiranih aeratora - perlatora M24x1 - proizvedeno u Njemačkoj
  • Odvodni ventil 1 ¼”, crni i crno/krom
  • Sa držačem za jednostavan priključak, montaža bez alata
Visina 149 mm
Dubina 151 mm
Površina Hromirano
Materijal Mesing
Boja Crna