Armatura za sudoper Pano

Armatura za sudoper Pano

Armatura za sudoper Pano
ARMATURA-JEDNORUCNA-SUDOPER-PANO

Art.Nr. 9ZCM PANS53  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Uputstvo [1]
Slavina za sudoper PANO
  • Proizvedeno od brizganog liva i mesinga prema važećem DIN-u
  • Fleksibilna priključna crijeva, dužine 500 mm, ispitana prema važećem standardu vode za piće KTW-A
  • Lako zamjenjiv, KTW testiran uložak sa izdržljivim keramičkim zaptivnim diskovima
  • Sa visokim, 360° okretnim, obojenim silikonskim crijevom izljeva 
  • Fleksibilno, jednostavno za korištenje i veliki radijus djelovanja zahvaljujući silikonskom izlaznom crijevu
  • Širina: 273 mm
  • Visina: 478 mm
  • Reverzibilni sprejer sa 2 vrste raspršivača (normalan i sprej za tuširanje)
  • Zadržavanje sprejera integrisanim magnetom
  • Aerator M16x1 testiran na klasu buke - proizveden u Njemačkoj
  • Sa držačem za jednostavnu montažu bez alata
  • Protok na 3 bara: oko 7,50 l/min
  • Upakovano u kartonsku kutiju
Visina 478 mm
Dubina 273 mm
Površina Hromirano
Materijal Mesing
Boja Crna