Tuš set s držacem Carballo, 8 mlazova

Tuš set s držacem Carballo, 8 mlazova

Tuš set s držacem Carballo
TUŠ-RUČ-SET-CARBALLO-8JET-TCMETAL150CM

Art.Nr. 9ZCM SA330695  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Carballo tuš garnitura, tuš glava, Ø 80 mm, 8 S, hromirana
  • Funkcionalni ručni tuš za posebno iskustvo tuširanja i kupanja
  • Osam različitih tipova mlaza za opušteni wellness osjećaj 
  • Lako mijenjanje načina rada za vodu pomoću okretnog klizača kojim se može upravljati jednom rukom 
  • Fleksibilni umetak za uštedu vode za smanjenje protoka uz održavanje udobnosti 
  • Čišćenje naslaga kamenca bez napora jednostavnim trljanjem mlaznica 
  • Jednostavan za čišćenje i otporan na koroziju zahvaljujući visokokvalitetnom kromiranju
  • Visokokvalitetno crijevo za tuš - Idealna dužina creva za više slobode kretanja tokom tuširanja 
  • Jednostavan za čišćenje i otporan na koroziju zahvaljujući visokokvalitetnom kromiranju 
  • Robusna izrada za dug radni vijek
Oblik Okruglo
Veličina glave (prečnik) 80 mm
Dužina 150 cm
Izlaz/Brzina protoka 14 L/min
Broj tipova mlaza 8
Površina Hromirano
Materijal Plastika