Armature za umivaonik Laguna , KROM

Armature za umivaonik Laguna                                                , KROM

Armature za umivaonik Laguna , KROM

Armature za umivaonik Laguna
ARMATURA-JEDNOR-UMIV-LAGUNA-KR

Art.Nr. 9ZCM SAC870  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Jednoručna usadna armatura za umivaonik LAGUNA
  • Set prohromskih brinoks crijeva
  • Tijelo baterije od mesinga, bez sadržaja olova
  • Pritisak u vodovodnoj instalaciji mora biti u rasponu od 0,6 do 4,5 bar, maksimalno do 5bar
  • U slučaju većeg pritiska potreban je regulacioni ventil. Temperatura vode ne smije da prelazi 80°C
  • Za čišćenje ne koristiti krpe na kojima su ranije upotrebljivana agresivna sredstva
  • Sredstva koja služe za čišćenje kupatila (aktivna hemijska sredstva za sanitarije, pločice itd.), ne smiju da se koriste na hromiranim površinama jer mogu izazvati trajna oštećenja površine
  • Pribor za montažu
  • Perlator M24
  • Hromirana završna obrada
Materijal Mesing
Kartuša 35 mm
Težina 830 gr
Perlator M24