Armatura za kadu Sintra, KROM

Armatura za kadu Sintra, KROM

Armatura za kadu Sintra
ARMATURA-JEDNORUČNA-KADU-SINTRA-KROM

Art.Nr. 9ZCM SIN2  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Uputstvo [1]
Armatura za kadu SINTRA
  • Proizvedeno od mesinga prema važećem DIN-u
  • Izlaz za tuš 1/2"
  • Bez crevnog tuš seta
  • Lako zamenljiv, KTW testiran kertridž sa izdržljivim keramičkim zaptivnim podloškama
  • Ispitivan aerator klase buke M24x1 - Proizvedeno u Njemačkoj
  • Uključen sav pribor za montažu
  • Protok na 3 bara:
Izlaz: cca 12,00 l/min
Izlaz tuša: cca 9,00 l/min
Upakovano u kartonsku kutiju
Dubina 178 mm
Površina Hromirano
Materijal Mesing