Armatura za umivaonik Skagen , KROM

Armatura za umivaonik Skagen , KROM

Armatura za umivaonik Skagen
ARMATURA-JEDNOR-UMIV-SKAGEN2045-KR

Art.Nr. 9ZCM SKA1  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Uputstvo [1]

Jednoručna armature za umivaonik SKAGEN

  • Proizvedeno od mesinga prema važećem DIN-u
  • Fleksibilna priključna crijeva, dužina: 350 mm, testirana prema trenutnom standard vode za piće KTW-A
  • Lako zamjenjiv, KTW testiran kertridž sa jako izdržljivim keramičkim diskovima
  • Klase buke testiranih aeratora – perlatora M24 x 1 – proizvedeno u Njemačkoj
  • Odvodni ventil 1 ¼”, krom
  • Uključuje pribor za ugradnju
Visina 160 mm
Dubina 145 mm
Površina Hromirano
Materijal Mesing