Armatura za kadu Skagen , KROM

Armatura za kadu Skagen , KROM

Armatura za kadu Skagen
ARMATURA-JEDNOR-KADU-SKAGEN2046-KR

Art.Nr. 9ZCM SKA2  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Uputstvo [1]
  • Priključak visokog pritiska za ugradnju na kadu
  • Pogodno za priključak na protočni bojler ili centralno dovod tople vode
  • Lako se montira na postojeće priključke ili instalacijske tačke ispred zida
  • Fino podešena regulacija željene količine vode i temperature pomoću poluge Izlaz za tuš od 1/2 inča pogodan za sva standardna tuš crijeva
  • ECO funkcija: Integrirani limitator protoka za ekonomičnu potrošnju vode 
  • Individualno podesivo ograničenje temperature omogućava smanjenu potrošnju energije
  • Niskošumni aerator (M28 x 1) pruža mekan mlaz koji štedi vodu
  • Lako zamjenjiv uložak s keramičkim zaptivnim podloškama koje se lako troše
  • Tijelo nastavka od robusnog mesinga za dug vijek trajanja 
  • Jednostavan za čišćenje i otporan na koroziju zahvaljujući visokokvalitetnom kromiranju 
  • Klasično elegantan dizajn stvara vizuelni vrhunac u vašem kupatilu
Visina 114 mm
Dubina 181 mm
Površina Hromirano
Materijal Mesing