Armatura za sudoper Splendid , KROM

Armatura za sudoper Splendid , KROM

Armatura za sudoper Splendid
ARMATURA-JEDNOR-SUDOPER-SPLENDID3058-KR

Art.Nr. 9ZCM SPL5  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Uputstvo [1]
  • Priključak visokog pritiska za ugradnju na sudoper
  • Pogodno za priključak na protočni bojler ili centralni dovod tople vode
  • Jednostavna instalacija bez alata zahvaljujući priključku za osovinu
  • Fino podešena regulacija željene količine vode i temperature pomoću poluge
  • Visoki izljev s funkcijom okretanja nudi maksimalnu fleksibilnost
  • Niskošumni aerator (M22 x 1) pruža mekan mlaz koji štedi vodu
  • Lako zamjenjiv uložak s keramičkim zaptivnim podloškama koje se lako troše
  • Tijelo nastavka od robusnog mesinga za dug vijek trajanja 
  • Jednostavan za čišćenje i otporan na koroziju zahvaljujući visokokvalitetnom kromiranju 
  • Klasično elegantan dizajn stvara vizualni vrhunac u vašoj kuhinji
Visina 348 mm
Dubina 237 mm
Površina Hromirano
Materijal Mesing