Multi-jet tuš rucica FIT, 3 mlaza

Multi-jet tuš rucica FIT, 3 mlaza

Multi-jet tuš rucica FIT
TUŠ-RUCICA-FIT-D85MM-3JET-KROM

Art.Nr. 9ZCM TECB3401  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Ručni tuš Fit, Ø 85,5 mm, 3 S, hrom
  • Funkcionalni ručni tuš za posebno iskustvo tuširanja i kupanja
  • Pogodno za protočne bojlere 1/2 inča priključni navoj pogodan za sva standardna tuš crijeva
  • Tri različita tipa mlaza za opušteni wellness osjećaj -
  • Normalni mlaz: Ravnomjerno i bogato teče voda iz svake mlaznice 
  • Meki mlaz: uzorak mlaza poboljšan zrakom za primjetno meku i nježnu vodu 
  • Mlaz za masažu: Veliki, snažni mlaznici za umirujuću masažu
  • Lako mijenjajte režime vode pomoću okretnog klizača kojim se može upravljati jednom rukom
  • Fleksibilni umetak za uštedu vode za smanjenje protoka uz održavanje udobnosti
  • Čišćenje naslaga kamenca bez napora jednostavnim ribanjem mlaznih mlaznica
  • Jednostavan za održavanje i otporan na koroziju zahvaljujući visokokvalitetnom hromiranom sloju
Oblik Oblo
Veličina glave (prečnik) 85.5 mm
Izlaz/Brzina protoka 11 L/min
Broj tipova mlaza 3
Površina Hromirano
Materijal Plastika