Tuš konzolni Wellness set Round Neo, KROM

Tuš konzolni Wellness set Round Neo, KROM

Tuš konzolni Wellness set Round Neo
TUŠ-WELLN.-KONZ.SET-ROUND-NEO-KROM

Art.Nr. 9ZCM TECBW3413  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Uputstvo [1]
Tuš konzola ROUND NEO, ravni model
  • Boja: hromirano
  • Uključuje brtve i materijal za pričvršćivanje
  • Pogodan za protočne bojlere

Protok na 3 bar:
Nadglavni tuš: približno 16.70 l/min
Ručni tuš: približno 11.10 l/min

Sastoji se od: 
Klizna metalna šipka

  • Materijal: kromirani nehrđajući čelik
  • Prečnik cijevi: 22 mm
  • Dužina: 970 mm
  • Izljev: 335 mm
  • Zidna stezaljka podesiva po visini - za korištenje starijih izbušenih rupa promjenjivog razmaka rupa (Reno funkcija)
  • Okretni klizni nosač tuš ručice

Nadglavni tuš

  • Materijal : Kromirana ABS plastika
  • Sa kugličnim zglobom
  • Veličina glave: 200 mm, boja: siva
  • 1 tip mlaza: normalan mlaz,
  • Sa funkcijom protiv kamenca

Ručni tuš

  • Materijal : Kromirana ABS plastika
  • Prečnik glave: 100 mm, boja: siva
  • 5 vrsti mlaza: normalan, meki, masažni, normalan/meki, normalan/masažni mlaz
  • Sa funkcijom protiv kamenca

Crijevo za tuš

  • Materijal: nehrđajući čelik
  • ½” navrtka/konus
  • Dužina: 1.50 m

Priključno crijevo

  • Materijal: kromirani nehrđajući čelik
  • Za spajanje tuš sistema na tuš armaturu
  • ½” navrtka x ½” navrtka
  • Dužina: 0.50 m

Diverter

  • Materijal: kromirani mesing
  • 2 x ½” priključni navoj (vanjski navoj)
  • Omogućava prebacivanje između nadglavnog i ručnog tuša
Broj tipova mlaza 3
Izlaz/Brzina protoka 11.1 L/min
Prečnik glave 100 mm
Oblik Okruglo
Dužina 97 cm
Prečnik cijevi 22 mm
Dužina cijevi za tuširanje 150 cm