Okretni tocak sa plocom Meister, 35 mm, 70 kg

Okretni tocak sa plocom Meister, 35 mm, 70 kg

Okretni tocak sa plocom Meister, 35 mm, 70 kg

Okretni tocak sa plocom Meister
TOCAK-KONTEINER-35MM-TVRDI-PLOCICA

Art.Nr. 9ZDW WU0800280  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Točkić sa pločicom

Specifikacije :
  • Okretanje za 360° točkića
  • sa pločicom
  • bez kočnice
Ukupna visina 50 mm
Podloga Tvrda
Nosivost 70 kg
Pričvrsna pločica 38x38 mm
Prečnik valjka Ø35 mm
Širina valjka 2x13 mm