Dvostruki tocak za namještaj TP/PP crno-sivi Metrax, 50 mm

Dvostruki tocak za namještaj TP/PP crno-sivi Metrax, 50 mm

Dvostruki tocak za namještaj TP/PP crno-sivi Metrax, 50 mm

Dvostruki tocak za namještaj TP/PP crno-sivi Metrax
TOCAK-DUPLI-50MM-MEKI-PLOCICA

Art.Nr. 9ZDW WU0800310  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Dupli točkić sa pločicom

Specifikacije :
  • Okretanje za 360° točkića
  • sa pločicom
  • bez kočnice
Ukupna visina 66 mm
Podloga Tvrda
Nosivost 50 kg
Pričvrsna pločica 38x38
Prečnik valjka Ø50 mm
Širina valjka 2x12 mm