Metla za lišce praškasto bojeno Meister, 22 zuba

Metla za lišce praškasto bojeno Meister, 22 zuba

Metla za lišce praškasto bojeno Meister, 22 zuba

Metla za lišce praškasto bojeno Meister
METLA-ZA-LIŠCE-SA-DRŠKOM-ZN-22ZUBA

Art.Nr. 9ZDW WU9901010  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Metla za lišće sa praškastim premazom
  • Metalno tijelo pruža čvrstoću i stabilnost pri upotrebi
  • Praškasto premazano za dodatnu otpornost na koroziju
  • Ergonomska drška omogućava udobno i sigurno rukovanje
  • Široka površina metle za efikasno sakupljanje lišća i drugih vrtnih otpadaka
  • Idealna za sve vrste dvorišta, vrtova i parkova
  • Laka za održavanje i skladištenje
Radna širina 430 mm
Dužina drške 1300 mm
Promjer drške 24 mm
Materijal drške Drvo
Materijal zubaca Čelik sa praškastim premazom
Broj zubaca 22