Baglama Nexis Click-on 110 , Baglama Nexis 110 Click-on

Baglama Nexis Click-on 110 , Baglama Nexis 110 Click-on

Baglama Nexis Click-on 110
BAGLAMA-NEXCLON-VIJCI-AUTOM-UGAO-110GRD

Art.Nr. F015 072691  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Certifikat [1] [2] [3]

Baglama za namještaj Nexis klik on, za ugradnju vijcima, ugao otvaranja 110°, nalijegajuća

  • Ugao otvaranja 110°
    • Za debljine vrata do 22 mm
  • Mala dubina kućišta (11,5 mm)
    • Može se primijeniti kod tankih i vrata sa profilima
  • Baglama sa oprugom
  • Za ugradnju iver vijcima (52/5,5 mm)
  • Kompatibilna sa soft close prigušivačem