Podložna plocica Nexis, celik, 2 mjesta pricvršcenja , Podložna pločica Nexis, steel, 2-point a

Podložna plocica Nexis, celik, 2 mjesta pricvršcenja , Podložna pločica Nexis, steel, 2-point a

Podložna plocica Nexis, celik, 2 mjesta pricvršcenja
PLOCICA-NEX-ST-WUEPOVIJAK-2MM

Art.Nr. F060 073145  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [ZI 2] [AB 3]
Kataloška stranica [1]

Nexis podložna pločica, za ugradnju vijcima, sa ekscentrom, čelik

  • Za clip-on montažu Nexis baglama za namještaj
  • Brza i jednostavna instalacija i demontaža vrata namještaja bez alata
  • Podešavanje po visini ± 2,0 mm
  • Velik prostor za podešavanje kako bi se moglo ispraviti eventualno odstupanje
  • Sa ugradnjom u 2 tačke
  • Jednostavno podešavanje vrata.
  • Podešavanje visine putem prorezanog otvora
  • Vijci za pričvršćavanje se pri podešavanju ne moraju odvrnuti.
Visina montažne pločice 2 mm
Vrsta montaže Za Assy vijke Ø 3,5 mm
Broj pozicija za fiksiranje 2
Materijal Čelik
Površina Poniklovano