Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Okov za podizna vrata T-65
OKOV-PODIZNA-VRATA-KINVR-T65-SET-RAL7045
Art.Nr. F151 147682
|
Sve varijante artikla
Okov za podizna vrata namještaja Kinvaro T65
Kinvaro T-65, okov za podizna vrata gornjih ormarića za mogućnost nadgradnje:Visina vrata u mm/Težina vrata sa ručkom u kg(crna opruga obostrano) | Težina vrata sa ručkom u kg(žuta opruga obostrano)/Težina vrata sa ručkom u kg (žuta opruga sa jedne strane) |
250/2,4 – 7,4 | 1,8 – 4,2/0,9 – 2,1 |
300/2,0 – 6,3 | 1,4 – 3,4/0,7 – 1,7 |
350/1,7 – 5,4 | 1,0 – 2,9/– |
400/1,5 – 4,7 | 0,8 – 2,5/– |
450/1,3 – 4,2 | 0,7 – 2,2/– |
500/1,3 – 3,9 | 0,6 – 2,0/– |
550/1,3 – 3,4 | – /– |
600/1,3 – 3,1 | – /– |