Okov za podizna vrata Kinvaro S-35 , S35

Okov za podizna vrata Kinvaro S-35 , S35

Okov za podizna vrata Kinvaro S-35
OKOV-PODIZNO-OKRETNA-VRATA-KINVR-S35-720

Art.Nr. F152 000255  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
3D crtež [1] [2]
Certifikat [1]
Konfigurator [1]
Uputstvo [1]
Video [1]

Okov za podizno okretna vrata namještaja Kinvaro T65, max visine vrata 720 mm

Kinvaro S-35, okov za podizno okretna vrata gornjih ormarića za mogućnost korištenja ukrasnog vijenca i rasvjete sa gornje strane:
  • Odgovara za fronte bez ručki
  • Integrisan podesivi prigušivač, omogućuje nisko nježno zatvaranje
  • 3-dimenzionalno podešavanje po visini, orijentacija: direktno prilagođena ±1,5 mm
  • Brza montaža, bez alata
  • Sigurno držanje u bilo kom položaju od ugla otvaranja 45°
  • Spektar dimenzija okretnih vrata:
    • Širina: 450–1200 mm
    • Visina: 420–750 mm
Kinvaro S-35 Set se sastoji od :
1x Okov desni i lijevi
1x Pokrivna kapa desna i lijeva u sivoj boji RAL 7045
1x Poprečna šipka 1090 mm za rezanje
2x Klizna čahura
2x Montažna ploča
1x Šablon od papira
1x Uputstvo za montažu
Visina vrata u mmTežina vrata sa ručkama u kg
420–4501,5–7,5
450–4801,8–7,5
480–5101,8–6,5
510–5402,0–6,0
540–5702,0–6,0
570–6002,0–6,0
600–6302,0–5,5
630–6602,0–5,5
660–6902,0–5,0
690–7202,0–5,0
720–750