Pertle za obucu Nomex , crno-crvene, 150cm

Pertle za obucu Nomex                                                                               , crno-crvene, 150cm

Pertle za obucu Nomex , crno-crvene, 150cm

Pertle za obucu Nomex
PERTLE-CIPELE-NOMEX-CRNO/CRVENE-150CM

Art.Nr. M039 045120  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Pertle za cipele od NOMEX®-a. Teško zapaljive i samogašeće, zbog toga su idealne za zavarivače i sve druge korisnike, koji se npr. bave poslovima lemljenja i brušenja

  • Od poliestera jako otpornog na kidanje i vatrootpornih Nomex vlakana
  • Otporne na mnoge hemikalije
  • Nizak stepen upijanja vode
    • Zbog toga, npr. zimi ne dolazi do ograničenja kod korištenja
  • Boja: crno-siva
  • Dužina*: 150 cm
* Preporučena dužina: plitke cipele = 90 cm, čizme (u zavisnosti od visine grla) = 120–150 cm
Boja Crno-crvena
Dužina 120 cm
Materijal Nomex® vlakna