Pertle za obucu , crno-crvene, 90cm

Pertle za obucu                                                                                     , crno-crvene, 90cm

Pertle za obucu , crno-crvene, 90cm

Pertle za obucu
PERTLE-CIPELE-CRNO/CRVENE-90CM

Art.Nr. M039 054090  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Pertle za cipele gotovo da ne upijaju vodu, zbog toga npr. zimi ne dolazi do ograničenja kod korištenja

  • Od poliestera otpornog na kidanje
  • Otporne na mnoge hemikalije
  • Boja: crno-crvena
  • Dužina*: 90 cm
* Preporučena dužina: plitke cipele = 90 cm, čizme (u zavisnosti od visine grla) = 120–150 cm
Boja Crno-crvena
Dužina 90 cm
Materijal 100% poliester