Radni prsluk od flisa, LYNX, Crni, vel.3XL

Radni prsluk od flisa, LYNX, Crni, vel.3XL

Radni prsluk od flisa, LYNX, Crni, vel.3XL

Radni prsluk
PRSLUK-RADNI-FLIS-LYNX-CRN-VEL.3XL

Art.Nr. M402 108005  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Radni prsluk od flisa Lynx.


• Topao i prozračan prsluk od izuzetno mekanog flisa sa klima reguolacionom mrežnom podstavom
• Idealan za radnike koji traže dodatnu zaštitu od hladnoće i udobnost pri radu
• Materijal: 100 poliester, cca 250g/m²
• Visokokvalitetni izolirajući flis koji se ne runi - prikladno za doradu tehnikom veza
• Visoki ovratnik, 2 bočna džepa za ruke i 1 unutrašnji
• Reflektirajući umeci

Boja

crna

Veličina

3XL

Materijal

100% poliester

Perivo na

40°C