Radni prsluk, NEW CRAFT, Plavi, vel.3XL

Radni prsluk, NEW CRAFT, Plavi, vel.3XL

Radni prsluk, NEW CRAFT, Plavi, vel.3XL

Radni prsluk
PRSLUK-RADNI-NEW-CRAFT-PLA-VEL.3XL

Art.Nr. M442 040005  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Radni prsluk New Craft.


• Topli prsluk modernog i sportskog izgleda
• Spoljašnji materijal: 100% poliester cca. 65 g/m2
• Podstava: 100% poliester cca. 310 g/m2
• 2 prednja džepa sa strane, 1 džep na grudima i 1 unutrašnji džep, s patent zatvaračima
• Elastični struk, podesive širine

Boja

plava

Veličina

3XL

Materijal

100% poliester

Perivo na

30°C