Radni prsluk CLASSIC, Crni, vel.3XL

Radni prsluk CLASSIC, Crni, vel.3XL

Radni prsluk CLASSIC, Crni, vel.3XL

Radni prsluk
PRSLUK-RAD-ZIMSKI-CLASSIC-CRN-VEL.3XL

Art.Nr. M442 048005  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Zimski radni prsluk Classic.


• Spoljašni materijal: 65% poliester, 35% pamuk, cca 250g/m²
• Modyfill podstava: 100% poliester, cca 130 g/m²
• Reflektujući umeci
• YKK zip zatvarač
• 1 džep na lijevoj strani grudi sa zip zatvaračem
• 1 džep na desnoj strani grudi za mobilni telefon
• 2 velika bočna džepa i 1 unutrašnji sa zatvаranjem na čičak
• Elastični struk

Boja

crna

Veličina

3XL

Materijal

65% poliester, 35% pamuk

Perivo na

60°C