Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
COOLIUS uredaj za servisiranje klima motornih vozila, A-serija
KLIMA-SERV-UREĐAJ-COOLIUS-A-50-WOW
Art.Nr. W050 105000
|
Sve varijante artikla
Za putnička i dostavna vozila, kamione, građevinske mašine i poljoprivredna vozila
• Inteligentni „Low-Emmission“ koncept|
Dimenzije |
680x667x1175 mm |
|
Težina |
90 kg |
|
Rashladni plin |
R134a |
|
Interni spremnik plina |
20 kg |
|
Vakuum pumpa |
128 l/min |
|
Kapacitet kompresora |
320 g/min |
|
Preciznost izvlačenja i punjenja |
±15 g |
|
Preciznost ulja / UV aditiva |
±2 g |
|
Stepen čistoće R134a |
100% |
|
Manometri |
3 mehanička manometra |
|
Max. radni pritisak |
20 bar |
|
Filteri |
1 |
|
Certifikati |
CE certifikat TUV SUD |
|
Testiranj dušikom/formir plin |
Automatsko (potrebno dodatna oprema) |