COOLIUS uredaj za servisiranje klima motornih vozila, Y-serija

COOLIUS uredaj za servisiranje klima motornih vozila, Y-serija

COOLIUS uredaj za servisiranje klima motornih vozila, Y-serija
KLIMA-SERV-UREĐAJ-COOLIUS-Y-10-WOW

Art.Nr. W050 111000  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]

Za potpuno automatizirani proces servisiranja klima sistema na vozilima koje koriste novo klima sredstvo R-1234yf. Jednostavno, mobilno korištenje visoke efikasnosti s inovativnim tehničkim rješenjima i modernim dizajnom.


Inovativni CooliusSelect
• Intuitivni i prkatičan izbornik z ahvaljujući jednostavnimfunkcijama za biranje i pritiskanje
• Brzi odabir i jednostavno upisivanj e svih podataka o kupcu ivozilu uz pomoć navigacijskog točkića
• Moguće  štampanje servisnog izvještaja sa svim relevantnimpodacima

Efikasna konstrukcija vage
• Moderna konstrukcija vage omogućava efikasno korištenje resursa
• Gumeni apsorbcioni elementi osiguravaju visok stepen smanjenja šok udara na uređaj
• Prilagođenost napajanja uređaja na naponski inverter čini ga optimalno upotrebljiv kao mobilni uređaj pri korištenju na terenu
• Pristupačna mehanička blokada vage za brzo osiguranje uređaja prilikom transporta na lokaciju korištenja

Štedljivi filter i brojač
•Potencijalna ušteda troškova održavanja od oko 30%zahvaljujući novom brojaču vakuum pumpe u stvarnom vremenu. To omogućava izvršenje 100-150 servisa klima sistema tokom 3000 minuta radnog vijeka filtera bez potrebe za održavanjem
- ovisn o od specificiranog vremena vakumiranja proizvođačavozila.
• Jednostavna manipulacija prilikom izvođenja radova na održavanju samog uređaja

Potpuno automatsko upravljanje uljem za kompresore za precizno punjenje
• Prikladan za hybrid- i električna vozila ili vozila sa električnim kompresorima
• 1 posuda za novo ulje, 1 posuda za staro ulje i 1 posuda za UV-Aditiv
• Brza izmjena vrste ulja (PAG- umjesto POE-ulje itd.) uz pomoć inteligentnog sistema internog ispiranja cijevi i vodova uređaja kao i servisnih crijeva

Prikladan za korištenje, sukladno EC regulativama
• CE-certifikat od TÜV-SÜD
• Visok učinak kompresora omogućava rekuperaciju plina od približno 100% rashladnog plina iz vozila
• Interni sistem ventilacija oslobađa uređaj od eventualnog nakupljanja nepoželjnih plinova i tako čini sigurnijim opsluživanje uređaja
• Automatski nadzor porasta pritiska prilikom rekuperacije plina
• 3 m duga servisna crijeva; opcionalno: moguće i duža
• Automatska kompenzacija servisnih crijeva
• 2 konvencionalna mehanička manometra za precizniju kontrolu pritisaka
• Jednostavno i brzo dopunjavanje spremnika za ulje i UV aditiv uz pomoć brzih spojnica
• Dokumentiranje potrošnje rashladnog plina uz pomoć sistema menadžmenta rashladnog plina
• Automatsko ispuštanje nekondenzirajućih gasova iz internog spremnika rashladnog plina
• Elektronski upravljano otvaranje i zatvaranje ventila za niski i visoki pritisak
• Robusnta metalna konstrukcija sa poklopcem od plastike
• Integrirani štampač sa mogućnosti ponovnog ispisivanja provedenih koraka prilikom servisa klime uz mogućnost personaliziranja zaglavlja
• Pregledni, četveroznamenkasti grafički displej sa pokazivačem mjernih vrijednsoti i funkcionalnih podataka
• Ažuriranje baze podataka vozila preko USB-a
• Akustični signal kod grešaka i napomena

Sadržaj isporuke
  • Klima servisni uređaj Coolius Y10
  • Servisna crijeva sa brzim spojnivama (dužina 3 m)
  • Naljepnice za različite sorte ulja i UV aditive
  • Servisna knjižica
  • Kratko uputstvo za upotrebu (sa internet linkom za višejezično uputstvo)
  • Baza podataka količina punjenja vozila
Dimenzije 572x545x1.045 mm
Težina 65 kg
Rashladni plin R1234yf
Interni spremnik plina 11 kg
Učinak rekuperacije 300 g/min
Vakuum pumpa 100 l/min
Preciznost izvlačenja i punjenja ±15 g
Preciznost ulja / UV aditiva ±2 g
Stepen čistoće R1234yf min. 95%
Manometri 2 mehanička manometra
Max. radni pritisak 20 bar
Filteri 1
Napon 220 - 240 V/50 Hz
Certifikati CE certifikat TUV SUD,
Certifikat Moduli A2:
IS-IMI-17-04-102486-1638,
2006/42/EC
2014/30/EU
2014/35/EU