Pasta za poliranje visoki sjaj, 3M Perfect-it Famous finish , 1kg

Pasta za poliranje visoki sjaj, 3M Perfect-it Famous finish , 1kg

Pasta za poliranje visoki sjaj, 3M Perfect-it Famous finish
POLITURA-FAMOUS.FINISH-3M-LJUB.CEP-1L

Art.Nr. X3M 51677  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Perfect-It™ Famous Finish je posebno razvijeni sistem poliranja za postizanje sjajnih rezultata na svim standardnim i novim sistemima bezbojnih premaza.

Koristiti sa 3M ljubičastom spužvom
  • Uklanja sve standardne nedostatke boje u 2 kratka koraka poliranja bez potrebe za zamjenom jastučića ili korištenjem dodatnih materijala za poliranje
  • Ušteda vremena i troškova zbog izbjegavanja promjena podloge ili materijala
  • Koristiti nakon koraka sa 3M™ Trizact™ 8000 kod uklanjanja zarobljenih vršaka prašine u završnom sloju laka
Sadržaj 1000 g
Boja čepa Ljubičasta
Hemijska osnova Voda, ugljikovodonici
Miris Karakterističan
pH vrijednost (20°C) 8.4-9.2
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca