Pištolj za farbanje SATAjet 5000 B, RP, 1.3, MULTI 0,3/0,6/0,9L, RPS

Pištolj za farbanje SATAjet 5000 B, RP, 1.3, MULTI 0,3/0,6/0,9L, RPS

Pištolj za farbanje SATAjet 5000 B
ŠPRICA-5000B-RP-1.3-OKR-0,3/0,6/0,9L-RPS

Art.Nr. XST 1005075  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Robusna i lagana šprica sa ergonomskim elementima za podešavanje, osigurava udoban rad.

Mogućnost podešavanja ulaznog pritiska i razmaka bojenja prema korišćenoj boji, klimatskim uslovima i svom stilu rada za postizanje savršenih rezultata u svakoj situaciji. 

Osobine:
  • Fleksibilna primjena: Optimiziran koncept dizne za različite udaljenosti prskanja i ulazne pritiske
  • Ergonomski dizajn: Ugodan i kompaktan oblik ručke u kombinaciji s kontrolnim elementima lakim za rukovanje
  • Lako čišćenje: PerloxalTM površina za poboljšana antikorozivna svojstva i još lakše čišćenje i održavanje
  • Brza montaža: Igla za farbanje se može montirati lako, sigurno i brzo zahvaljujući pozicionirano sigurnom valjku za spajanje
  • Fino podešavanje: Optimizirana kontrola okruglog / ravnog raspršivača sa pola okreta
Šprica uključuje:
  • RPS plastične posude volumena 0,3L, 0,6L i 0,9L