Kliješta za masu sa kablom, 500 A , L=3 m

Kliješta za masu sa kablom, 500 A                                           , L=3 m

Kliješta za masu sa kablom, 500 A , L=3 m

Kliješta za masu sa kablom, 500 A
KLIJEŠTA-MASA-KABL-50MM2-3M

Art.Nr. 0708 001566  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2] [ZI 3]
Robusna kliješta za masu sa kablom za teške eksploatacione uslove i industriju
  • Čvrsta veza omogućava čvrst grip na materijalu i samim tim bolju električnu provodnost
  • Smanjenje nakupljanja toplote na priključku na aparat zbog bolje toplotne provodnosti
  • Za aparate za MIG/MAG zavarivanje MIG 350 SYN i MIG 500 SYN.
Max. dozvoljena amperaža 500 A
Dužina kabla 3 m
Prečnik kabla 50 mm2
Primjena REL postupak