Brzosušivo PU ljepilo i zaptivna masa koje se može nanijeti četkom
- Na bazi jednokomponentnog poliuretana
- Min./max. vrijeme formiranja pokožice: 19-20 min
- Brzina potpunog očvršćavanja na 23°C i 50% relativne vlažnosti, očvršćavanje vlagom: 3 mm/d
- Min./max. temperatura obrade: 5 do 35 °C
- Max. kratkotrajna otpornost na temperaturu nakon 8 sati: 120 °C
- Min. vlačna čvrstoća prema DIN 53504: 1,8 N/mm²
- Min. uzdužna otpornost na trganje prema DIN 53515: 6 N/mm
- Istezanje do prekida prema DIN 53504: 600 %
- Max. promjena volumena: -6 %
- Kratkotrajna otpornost na: goriva, mineralna ulja, životinjske masti, životinjska ulja, biljne masti, biljna ulja
- Bez silikona
- Rok upotrebe od datuma proizvodnje na 10°C do 25°C: 12 mjeseci
Konstrukcijsko ljepilo-zaptivač, K+D Fast
Dostupni broj proizvoda: 3
Brzosušivo PU ljepilo i zaptivna masa koje se može nanijeti četkom
- Na bazi jednokomponentnog poliuretana
- Min./max. vrijeme formiranja pokožice: 19-20 min
- Brzina potpunog očvršćavanja na 23°C i 50% relativne vlažnosti, očvršćavanje vlagom: 3 mm/d
- Min./max. temperatura obrade: 5 do 35 °C
- Max. kratkotrajna otpornost na temperaturu nakon 8 sati: 120 °C
- Min. vlačna čvrstoća prema DIN 53504: 1,8 N/mm²
- Min. uzdužna otpornost na trganje prema DIN 53515: 6 N/mm
- Istezanje do prekida prema DIN 53504: 600 %
- Max. promjena volumena: -6 %
- Kratkotrajna otpornost na: goriva, mineralna ulja, životinjske masti, životinjska ulja, biljne masti, biljna ulja
- Bez silikona
- Rok upotrebe od datuma proizvodnje na 10°C do 25°C: 12 mjeseci
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Boja | Sadržaj | Pakovanje | Hemijska osnova | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0890 100710 | LJEPILO-ZAPTIV.-KD-FAST-BIJEL-KART-300ML | Bijela | 300 ml | Kartuša | 1-komponentni poliuretan | |
| 0890 100720 | LJEPILO-ZAPTIV.-KD-FAST-SIVI-KART-300ML | Siva | 300 ml | Kartuša | 1-komponentni poliuretan | |
| 0890 100730 | LJEPILO-ZAPTIV.-KD-FAST-CRNI-KART-300ML | Crna | 300 ml | Kartuša | 1-komponentni poliuretan | |
Please login to Webshop to report a bug