Krpa Mikroaktiv Glanz, 40x40 cm

Krpa Mikroaktiv Glanz, 40x40 cm

Krpa Mikroaktiv Glanz
KRPA-MIKROFAZER-GLANZ-SIVA-40X40

Art.Nr. 0899 900149  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Mikroaktivna krpa s gustom strukturom vlakana - profesionalni sjaj za sve osjetljive površine.
  • Bez dlačica
  • Rad bez holograma na osjetljivim površinama
  • Vrlo dobra klizna svojstva
  • Baršunasta vrhunska kvaliteta
  • Ekstra fino povezivanje

Kada se osuši, tkanina privlači prašinu i sitne naslage poput magneta zbog svog statičkog naboja. Grubu i masnu prljavštinu možete ukloniti vlažnom krpom.


Napomena

Perivo do 60 °C (ne koristiti omekšivač)

Osušiti na zraku nakon primjene.

Materijal 80% poliester, 20% poliamid
Dimenzije 40 x 40 cm
Boja Siva
Dužina 40 cm
Širina 40 cm
Težina po m² 210 g
Težina proizvoda (po komadu) 37,834 g
Ukupno vrijeme apsorpcije 13 s
Apsorpcija / 10s 330 %
Apsorpcija maks. 410 %