Motorno ulje MARATHON Classic 15W-40 , 60L

Motorno ulje MARATHON Classic 15W-40                                                                , 60L

Motorno ulje MARATHON Classic 15W-40 , 60L

Motorno ulje MARATHON Classic 15W-40
MOT.ULJE-CLASSIC-MARATHON-15W40-MIN-60L

Art.Nr. 0897 0154049  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Motorno ulje Classic Marathon 15W-40, mineralno za putnička vozila

  • Multigradno cjelogodišnje motorno ulje namjenjeo za starije generacije motora. Upotreba u benzinskim i dezel motorima prema proizvođačevim zahtjevima za specifikacijama.
  • Namjenjeno upotrebi u benzinskim i dizel motorima sa i bez turbo punjača (ATL).
Sadržaj 60 l
Vrsta ulja Mineralno
Razred viskoznosti 15W-40
Gustoća (na 15°C) 0.88 g/cm³
Plamište min. 246 °C
Tačka gubitka tečnosti -29 °C
Tip vozila Putničko
Specifikacija API SF/CD
Specifikacija CCMC D2/G2
Specifikacija MIL-L-2104D
Rok upotrebe 60 mjeseci