Zaptivna masa za cijevne spojeve srednje cvrstoce , 50 g

Zaptivna masa za cijevne spojeve srednje cvrstoce , 50 g

Zaptivna masa za cijevne spojeve srednje cvrstoce
ZAPTIVAČ-CIJEV-DOS-50G

Art.Nr. 0893 577050  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [AB 2]
Certifikat [1] [2]
Testni izvještaj [1] [2]
Odobrenje [1] [2]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Kataloška stranica [1]
Masa za zaptivanje svih metalnih cijevnih spojeva i armatura sa koničnim/cilindričnim navojima prema DIN 2999,

Provjereni kvalitet
  • DVGW-odobreno (Reg.-Nr. NG-5146BM0336+0037), testirano prema DIN EN 751-1
  • NSF-testirano prema NSF/ANSI61
  • Testirano na podnošljivost kiseonika do 60°C i 10 bar pritiska kiseonika (zaptivno sredstvo za cijevi)
Trenutno zaptivanje do 5 bar
  • Pritegnuti spojevi se mogu opteretiti do cca. 5 bar
  • Nakon konačnog otvrdnjavanja, mogu se opteretiti do pritiska pucanja cijevi
Izvanredna postojanost na medije
  • Neutralno ponašanje u poređenju sa većinom industrijskih tekućina i gasova
  • Bez otapala
Zaptivna smjesa ne curi van navoja
  • Sigurna i brza montaža
Područje primjene:
  • Zaptiva spojeve metalnih cijevi u skladu sa ISO 7.1 (konusni/cilindrični navoj) do R3"
  • Idealan za zaptivanje fitinga ili ventila, navojnih spojeva u metalnim vodovodnim cijevima (kao i servisne vode u krugovima za grejanje ili hlađenje, sistemima za prskanje itd.)
  • Može se koristiti i za zaptivanje cijevi za benzin, dizel cijevi ili cijevi za komprimirani zrak
  • Proizvod je pogodan i za zaptivanje regulatora pritiska ili separatora ulja u dovodima komprimovanog vazduha
Primjena:
  • Ova tečna plastika stvrdnjava kada je u kontaktu s metalom u nedostatku kisika
  • Kontaktne površine moraju biti suhe, bez prašine i masnoće
  • Dovoljno navlažiti ljepljive površine i odmah ih spojiti
Napomena:
  • Nije pogodno za navojne spojeve koji sadrže bakar (mesing, bronza, crveni liv) koji dolaze u dodir sa vodom temperature preko 40°C
  • U Njemačkoj nije dozvoljeno za primjenu u kućnim gasnim instalacijama Prema TRGI '86/96
  • Navoj se mora rezati prema standardima
  • Tokom i nakon stvrdnjavanja sredstva, spojevi se ne smiju okretati, tj. naknadno podešavanje nije dozvoljeno
Sadržaj 50 g/cm³
Boja Žuta fluorescentna
Hemijska osnova Ester dimetakrilne kiseline
Vrijeme formiranja pokožice (23°C, 50% r.v. zraka) 15-30 min
Vrijeme čvrstoće za rad 1-3 h
Vrijeme potpunog stvrdnjavanja 3-6 h
Specifična težina (20°C) 1.05 g/cm³
Miris Kao sirće
Tlačna jačina na smicanje (DIN 54452) 10-20 Nm
Moment sile popuštanja 15-25 Nm
Min. potezni moment nakon otvrdnjavanja 2 Nm
Min. / max. temperaturna otpornost -55 do 150 °C
Min. tačka zapaljenja 250 °C
Radna temperatura 5-40 °C
Bez silikona Da
Bez rastvarača Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 18 mjeseci