Zimska jakna Frost, vel.L

Zimska jakna Frost, vel.L

Zimska jakna Frost
JAKNA-ZIMSKA-FROST-VEL.L

Art.Nr. 5899 76001  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]
Topla jakna modernog dizajna s dodatnom membranom koja pruža vodoodbojnost

Sastav: 100% poliester + TPU + crna membrana

Boja: Siva

Vodeni stub: 8.000 m

  • Visoka kragna
  • Prednje kopčanje na dugi patentni zatvarač
  • Kapuljača
  • 2 skrivena bočna džepa sa patent zatvaračem
  • Ventilacioni otvori ispod pazuha
  • Elastične trake na rukavima i struku
Može se prati na 30°C max.
Upute za održavanje pogledati na unutrašnjoj našivenoj etiketi.
Boja Siva
Veličina L
Materijal 100% poliester, TPU
Vodeni stub 8,000 mm
Zračni stub 500 g/m2/24h
Model Frost