Samoosiguravajući vijak za lim sl. DIN 7981, rav. leć. glava sa TX pr.                              , 4,2X13mm
Vijci za lim lecaste glave VIJAK-LGL-SL7981-A2/70-(TX15-PIN)-4,2X13
Samoosiguravajući vijak za lim sl. DIN 7981, rav. leć. glava sa TX pr.                              , 4,2X38mm
Vijci za lim lecaste glave VIJAK-LGL-SL7981-A2/70-(TX15-PIN)-4,2X38
Samoosiguravajući vijak za lim sl. DIN 7981, rav. leć. glava sa TX pr.                              , 4,8X38mm
Vijci za lim lecaste glave VIJAK-LGL-SL7981-A2/70-(TX25-PIN)-4,8X38
Samoosiguravajući vijak za lim sl. DIN 7981, rav. leć. glava sa TX pr.                              , 3,5X13mm
Vijci za lim lecaste glave VIJAK-LGL-SL7981-A2/70-(TX10-PIN)-3,5X13
Samoosiguravajući vijak za lim sl. DIN 7981, rav. leć. glava sa TX pr.                              , 4,2X25mm
Vijci za lim lecaste glave VIJAK-LGL-SL7981-A2/70-(TX15-PIN)-4,2X25
Samoosiguravajući vijak za lim sl. DIN 7981, rav. leć. glava sa TX pr.                              , 3,5X19mm
Vijci za lim lecaste glave VIJAK-LGL-SL7981-A2/70-(TX10-PIN)-3,5X19
Samoosiguravajući vijak za lim sl. DIN 7981, rav. leć. glava sa TX pr.                              , 4,8X25mm
Vijci za lim lecaste glave VIJAK-LGL-SL7981-A2/70-(TX25-PIN)-4,8X25
Samoosiguravajući vijak za lim sl. DIN 7981, rav. leć. glava sa TX pr.                              , 4,2X32mm
Vijci za lim lecaste glave VIJAK-LGL-SL7981-A2/70-(TX15-PIN)-4,2X32
Samoosiguravajući vijak za lim sl. DIN 7981, rav. leć. glava sa TX pr.                              , 4,8X32mm
Vijci za lim lecaste glave VIJAK-LGL-SL7981-A2/70-(TX25-PIN)-4,8X32
Samoosiguravajući vijak za lim sl. DIN 7981, rav. leć. glava sa TX pr.                              , 4,2X19mm
Vijci za lim lecaste glave VIJAK-LGL-SL7981-A2/70-(TX15-PIN)-4,2X19
Samoosiguravajući vijak za lim sl. DIN 7981, rav. leć. glava sa TX pr.                              , 4,8X19
Vijak za lim lecaste glave sa unutrašnjim TX prihv. DIN 7981 nehrd. celik A2 VIJAK-LGL-SL7981-A2/70-TX25-OSIG-4,8X19