Samoosiguravajući vijak sa M nav. sl. DIN 7991, upušt. glava sa TX pr.                              , M4X12mm
Sigurnosni vijci upuštene glave VIJAK-UPGL-SL7991-A2/70-(TX20-PIN)-M4X12
Samoosiguravajući vijak sa M nav. sl. DIN 7991, upušt. glava sa TX pr.                              , M4X16mm
Sigurnosni vijci upuštene glave VIJAK-UPGL-SL7991-A2/70-(TX20-PIN)-M4X16
Samoosiguravajući vijak sa M nav. sl. DIN 7991, upušt. glava sa TX pr.                              , M5X16mm
Sigurnosni vijci upuštene glave VIJAK-UPGL-SL7991-A2/70-(TX25-PIN)-M5X16
Samoosiguravajući vijak sa M nav. sl. DIN 7991, upušt. glava sa TX pr.                              , M5X20mm
Sigurnosni vijci upuštene glave VIJAK-UPGL-SL7991-A2/70-(TX25-PIN)-M5X20
Samoosiguravajući vijak sa M nav. sl. DIN 7991, upušt. glava sa TX pr.                              , M5X40mm
Sigurnosni vijci upuštene glave VIJAK-UPGL-SL7991-A2/70-(TX25-PIN)-M5X40
Samoosiguravajući vijak sa M nav. sl. DIN 7991, upušt. glava sa TX pr.                              , M5X50mm
Sigurnosni vijci upuštene glave VIJAK-UPGL-SL7991-A2/70-(TX25-PIN)-M5X50
Samoosiguravajući vijak sa M nav. sl. DIN 7991, upušt. glava sa TX pr.                              , M6X30mm
Sigurnosni vijci upuštene glave VIJAK-UPGL-SL7991-A2/70-(TX30-PIN)-M6X30
Samoosiguravajući vijak sa M nav. sl. DIN 7991, upušt. glava sa TX pr.                              , M4X20mm
Sigurnosni vijci upuštene glave VIJAK-UPGL-SL7991-A2/70-(TX20-PIN)-M4X20
Samoosiguravajući vijak sa M nav. sl. DIN 7991, upušt. glava sa TX pr.                              , M4X10
Sigurnosni vijak upušt. glave sa un. TX osigur. sl. DIN 7991 nehrd. cel. A2 VIJAK-UPGL-SL7991-A2/70-TX20-OSIG-M4X10
Samoosiguravajući vijak sa M nav. sl. DIN 7991, upušt. glava sa TX pr.                              , M6X40mm
Sigurnosni vijci upuštene glave VIJAK-UPGL-SL7991-A2/70-(TX30-PIN)-M6X40
Samoosiguravajući vijak sa M nav. sl. DIN 7991, upušt. glava sa TX pr.                              , M5X12mm
Sigurnosni vijci upuštene glave VIJAK-UPGL-SL7991-A2/70-(TX25-PIN)-M5X12
Samoosiguravajući vijak sa M nav. sl. DIN 7991, upušt. glava sa TX pr.                              , M5X30mm
Sigurnosni vijci upuštene glave VIJAK-UPGL-SL7991-A2/70-(TX25-PIN)-M5X30
Samoosiguravajući vijak sa M nav. sl. DIN 7991, upušt. glava sa TX pr.                              , M5X25mm
Sigurnosni vijci upuštene glave VIJAK-UPGL-SL7991-A2/70-(TX25-PIN)-M5X25
Samoosiguravajući vijak sa M nav. sl. DIN 7991, upušt. glava sa TX pr.                              , M6X25mm
Sigurnosni vijci upuštene glave VIJAK-UPGL-SL7991-A2/70-(TX30-PIN)-M6X25
Samoosiguravajući vijak sa M nav. sl. DIN 7991, upušt. glava sa TX pr.                              , M6X20mm
Sigurnosni vijci upuštene glave VIJAK-UPGL-SL7991-A2/70-(TX30-PIN)-M6X20
Samoosiguravajući vijak sa M nav. sl. DIN 7991, upušt. glava sa TX pr.                              , M8
Samoosiguravajuca navrtka ISO 7040 celik 10 cink-niklovano NAVRTKA-6UG-SOS-ISO7040-10-13-(ZNSHL)-M8