Šestougaona navrtka sa M navojem DIN 934, mesing, M6
Šestougaone navrtke NAVRTKA-6UG-DIN934-MS-SW10-M6
Šestougaona navrtka sa M navojem DIN 934, mesing, M8
Šestougaona navrtka DIN 934 mesing bez površinske zaštite NAVRTKA-6UG-DIN934-MS-SW13-M8
Šestougaona navrtka sa M navojem DIN 934, mesing, M14
Šestougaone navrtke NAVRTKA-6UG-DIN934-MS-SW22-M14
Šestougaona navrtka sa M navojem DIN 934, mesing, M10
Šestougaona navrtka DIN 934 mesing bez površinske zaštite NAVRTKA-6UG-DIN934-MS-SW17-M10
Šestougaona navrtka sa M navojem DIN 934, mesing, M12
Šestougaona navrtka DIN 934 mesing bez površinske zaštite NAVRTKA-6UG-DIN934-MS-SW19-M12
Šestougaona navrtka sa M navojem DIN 934, mesing, M20
Šestougaone navrtke NAVRTKA-6UG-DIN934-MS-SW30-M20
Šestougaona navrtka sa M navojem DIN 934, mesing, M5
Šestougaona navrtka DIN 934 mesing bez površinske zaštite NAVRTKA-6UG-DIN934-MS-SW8-M5
Šestougaona navrtka sa M navojem DIN 934, mesing, M3
Šestougaona navrtka DIN 934 mesing bez površinske zaštite NAVRTKA-6UG-DIN934-MS-SW5,5-M3
Šestougaona navrtka sa M navojem DIN 934, mesing, M4
Šestougaona navrtka DIN 934 mesing bez površinske zaštite NAVRTKA-6UG-DIN934-MS-SW7-M4
Šestougaona navrtka sa M navojem DIN 934, mesing, M2
Šestougaone navrtke NAVRTKA-6UG-DIN934-MS-SW4-M2
Šestougaona navrtka sa M navojem DIN 934, mesing, M16
Šestougaona navrtka DIN 934 mesing bez površinske zaštite NAVRTKA-6UG-DIN934-MS-SW24-M16
Šestougaona navrtka sa M navojem DIN 934, mesing, M2,5
Šestougaone navrtke NAVRTKA-6UG-DIN934-MS-SW5-M2,5