Šestougaona navrtka sa M navojem DIN 439, čelik bez površinske zaštite                              , M8
Šestougaone navrtke Niski oblik NAVRTKA-6UG-DIN439-B-04-SW13-M8
Šestougaona navrtka sa M navojem DIN 439, čelik bez površinske zaštite                              , M4
Šestougaone navrtke Niski oblik NAVRTKA-6UG-DIN439-B-04-SW7-M4
Šestougaona navrtka sa M navojem DIN 439, čelik bez površinske zaštite                              , M10
Šestougaone navrtke Niski oblik NAVRTKA-6UG-DIN439-B-04-SW17-M10
Šestougaona navrtka sa M navojem DIN 439, čelik bez površinske zaštite                              , M5
Šestougaone navrtke Niski oblik NAVRTKA-6UG-DIN439-B-04-SW8-M5
Šestougaona navrtka sa M navojem DIN 439, čelik bez površinske zaštite                              , M6
Šestougaone navrtke Niski oblik NAVRTKA-6UG-DIN439-B-04-SW10-M6
Šestougaona navrtka sa M navojem DIN 439, čelik bez površinske zaštite                              , M14
Šestougaone navrtke Niski oblik NAVRTKA-6UG-DIN439-B-04-SW22-M14
Šestougaona navrtka sa M navojem DIN 439, čelik bez površinske zaštite                              , M24
Šestougaone navrtke Niski oblik NAVRTKA-6UG-DIN439-B-04-SW36-M24
Šestougaona navrtka sa M navojem DIN 439, čelik bez površinske zaštite                              , M18
Šestougaone navrtke Niski oblik NAVRTKA-6UG-DIN439-B-04-SW27-M18
Šestougaona navrtka sa M navojem DIN 439, čelik bez površinske zaštite                              , M12
Šestougaone navrtke Niski oblik NAVRTKA-6UG-DIN439-B-04-SW19-M12
Šestougaona navrtka sa M navojem DIN 439, čelik bez površinske zaštite                              , M20
Šestougaone navrtke Niski oblik NAVRTKA-6UG-DIN439-B-04-SW30-M20
Šestougaona navrtka sa M navojem DIN 439, čelik bez površinske zaštite                              , M30
Šestougaone navrtke Niski oblik NAVRTKA-6UG-DIN439-B-04-SW46-M30
Šestougaona navrtka sa M navojem DIN 439, čelik bez površinske zaštite                              , M16
Šestougaone navrtke Niski oblik NAVRTKA-6UG-DIN439-B-04-SW24-M16
Šestougaona navrtka sa M navojem DIN 439, čelik bez površinske zaštite                              , M27
Šestougaone navrtke Niski oblik NAVRTKA-6UG-DIN439-B-04-SW41-M27