Šestougaona navrtka ISO 4032 sa M navojem, čelik 8 poc., plavo pasiv.                               , M30
Šestougaone navrtke NAVRTKA-6UG-ISO4032-8-SW46-(A2K)-M30
Šestougaona navrtka ISO 4032 sa M navojem, čelik 8 poc., plavo pasiv.                               , M12
Šestougaone navrtke NAVRTKA-6UG-ISO4032-8-SW18-(A2K)-M12
Šestougaona navrtka ISO 4032 sa M navojem, čelik 8 poc., plavo pasiv.                               , M8
Šestougaona navrtka ISO 4032, čelik I6I/I8I pocinčani NAVRTKA-6UG-ISO4032-8-SW13-(A2K)-M8
Šestougaona navrtka ISO 4032 sa M navojem, čelik 8 poc., plavo pasiv.                               , M6
Šestougaona navrtka ISO 4032, čelik I6I/I8I pocinčani NAVRTKA-6UG-ISO4032-8-SW10-(A2K)-M6
Šestougaona navrtka ISO 4032 sa M navojem, čelik 8 poc., plavo pasiv.                               , M10
Šestougaone navrtke NAVRTKA-6UG-ISO4032-8-SW16-(A2K)-M10
Šestougaona navrtka ISO 4032 sa M navojem, čelik 8 poc., plavo pasiv.                               , M2
Šestougaone navrtke NAVRTKA-6UG-ISO4032-8-SW4-(A2K)-M2
Šestougaona navrtka ISO 4032 sa M navojem, čelik 8 poc., plavo pasiv.                               , M36
Šestougaone navrtke NAVRTKA-6UG-ISO4032-8-SW55-(A2K)-M36
Šestougaona navrtka ISO 4032 sa M navojem, čelik 8 poc., plavo pasiv.                               , M16
Šestougaone navrtke NAVRTKA-6UG-ISO4032-8-SW24-(A2K)-M16
Šestougaona navrtka ISO 4032 sa M navojem, čelik 8 poc., plavo pasiv.                               , M3
Šestougaone navrtke NAVRTKA-6UG-ISO4032-8-SW5,5-(A2K)-M3
Šestougaona navrtka ISO 4032 sa M navojem, čelik 8 poc., plavo pasiv.                               , M20
Šestougaone navrtke NAVRTKA-6UG-ISO4032-8-SW30-(A2K)-M20
Šestougaona navrtka ISO 4032 sa M navojem, čelik 8 poc., plavo pasiv.                               , M4
Šestougaone navrtke NAVRTKA-6UG-ISO4032-8-SW7-(A2K)-M4
Šestougaona navrtka ISO 4032 sa M navojem, čelik 8 poc., plavo pasiv.                               , M14
Šestougaone navrtke NAVRTKA-6UG-ISO4032-8-SW21-(A2K)-M14
Šestougaona navrtka ISO 4032 sa M navojem, čelik 8 poc., plavo pasiv.                               , M24
Šestougaone navrtke NAVRTKA-6UG-ISO4032-8-SW36-(A2K)-M24
Šestougaona navrtka ISO 4032 sa M navojem, čelik 8 poc., plavo pasiv.                               , M6
Šestougaona navrtka ISO 4032, čelik I6I/I8I pocinčani NAVRTKA-6UG-ISO4032-8-OK8-(A2K)-M5
Šestougaona navrtka ISO 4032 sa M navojem, čelik 8 poc., plavo pasiv.                               , M22
Šestougaone navrtke NAVRTKA-6UG-ISO4032-8-SW34-(A2K)-M22
Šestougaona navrtka ISO 4032 sa M navojem, čelik 8 poc., plavo pasiv.                               , M27
Šestougaone navrtke NAVRTKA-6UG-ISO4032-8-SW41-(A2K)-M27