Šešir navrtka sa M navojem DIN 1587, mesing bez površinske zaštite, M10
Šestougaona šešir navrtka visokog oblika DIN 1587 mesing NAVRTKA-ŠEŠ-6UG-DIN1587-MS-SW17-M10
Šešir navrtka sa M navojem DIN 1587, mesing bez površinske zaštite, M6
Šešir navrtke Visoki oblik NAVRTKA-ŠEŠ-6UG-DIN1587-MS-SW10-M6
Šešir navrtka sa M navojem DIN 1587, mesing bez površinske zaštite, M8
Šešir navrtke Visoki oblik NAVRTKA-ŠEŠ-6UG-DIN1587-MS-SW13-M8
Šešir navrtka sa M navojem DIN 1587, mesing bez površinske zaštite, M4
Šešir navrtke Visoki oblik NAVRTKA-ŠEŠ-6UG-DIN1587-MS-SW7-M4
Šešir navrtka sa M navojem DIN 1587, mesing bez površinske zaštite, M16
Šešir navrtke Visoki oblik NAVRTKA-ŠEŠ-6UG-DIN1587-MS-SW24-M16
Šešir navrtka sa M navojem DIN 1587, mesing bez površinske zaštite, M20
Šešir navrtke Visoki oblik NAVRTKA-ŠEŠ-6UG-DIN1587-MS-SW30-M20
Šešir navrtka sa M navojem DIN 1587, mesing bez površinske zaštite, M12
Šešir navrtke Visoki oblik NAVRTKA-ŠEŠ-6UG-DIN1587-MS-SW19-M12
Šešir navrtka sa M navojem DIN 1587, mesing bez površinske zaštite, M5
Šešir navrtke Visoki oblik NAVRTKA-ŠEŠ-6UG-DIN1587-MS-SW8-M5
Šešir navrtka sa M navojem DIN 1587, mesing bez površinske zaštite, M3
Šešir navrtke Visoki oblik NAVRTKA-ŠEŠ-6UG-DIN1587-MS-SW5,5-M3
Šešir navrtka sa M navojem DIN 1587, mesing bez površinske zaštite, M14
Šešir navrtke Visoki oblik NAVRTKA-ŠEŠ-6UG-DIN1587-MS-SW22-M14