Šešir navrtka sa M navojem DIN 1587, mesing kromiran, M6
Šešir navrtke Visoki oblik NAVRTKA-ŠEŠ-6UG-DIN1587-MS-SW10-(F2J)-M6
Šešir navrtka sa M navojem DIN 1587, mesing kromiran, M8
Šešir navrtke Visoki oblik NAVRTKA-ŠEŠ-6UG-DIN1587-MS-SW13-(F2J)-M8
Šešir navrtka sa M navojem DIN 1587, mesing kromiran, M5
Šešir navrtke Visoki oblik NAVRTKA-ŠEŠ-6UG-DIN1587-MS-SW8-(F2J)-M5
Šešir navrtka sa M navojem DIN 1587, mesing kromiran, M3
Šešir navrtke Visoki oblik NAVRTKA-ŠEŠ-6UG-DIN1587-MS-SW5,5-(F2J)-M3
Šešir navrtka sa M navojem DIN 1587, mesing kromiran, M12
Šešir navrtke Visoki oblik NAVRTKA-ŠEŠ-6UG-DIN1587-MS-SW19-(F2J)-M12
Šešir navrtka sa M navojem DIN 1587, mesing kromiran, M4
Šešir navrtke Visoki oblik NAVRTKA-ŠEŠ-6UG-DIN1587-MS-SW7-(F2J)-M4
Šešir navrtka sa M navojem DIN 1587, mesing kromiran, M10
Šešir navrtke Visoki oblik NAVRTKA-ŠEŠ-6UG-DIN1587-MS-SW17-(F2J)-M10