HSS spiralna burgija za drvo sa 1/4 inch bits prihvatom, DIN 312 Oblik C, D4XL60mm
Spiralna burgija za drvo HSS BURGIJA -SPRL-DRV-HSS-S1/4COL-D4-L60-RD28MM
HSS spiralna burgija za drvo sa 1/4 inch bits prihvatom, DIN 312 Oblik C, D8XL60mm
Spiralna burgija za drvo HSS BURGIJA -SPRL-DRV-HSS-S1/4COL-D8-L60-RD31MM
HSS spiralna burgija za drvo sa 1/4 inch bits prihvatom, DIN 312 Oblik C, D5XL85
Spiralna burgija za drvo HSS BURGIJA -SPRL-DRV-HSS-S1/4COL-D5-L85-RD56MM
HSS spiralna burgija za drvo sa 1/4 inch bits prihvatom, DIN 312 Oblik C, D10XL110
Spiralna burgija za drvo HSS BURGIJA -SPRL-DRV-HSS-S1/4COL-D10-L110-RD81
HSS spiralna burgija za drvo sa 1/4 inch bits prihvatom, DIN 312 Oblik C, D5XL60mm
Spiralna burgija za drvo HSS BURGIJA -SPRL-DRV-HSS-S1/4COL-D5-L60-RD31MM
HSS spiralna burgija za drvo sa 1/4 inch bits prihvatom, DIN 312 Oblik C, D10mm
Spiralna burgija za drvo HSS BURGIJ-SPRL-DRV-HSS-S1/4COL-D10-L60-RD31
HSS spiralna burgija za drvo sa 1/4 inch bits prihvatom, DIN 312 Oblik C, D3XL60mm
Spiralna burgija za drvo HSS BURGIJA -SPRL-DRV-HSS-S1/4COL-D3-L60-RD23MM
HSS spiralna burgija za drvo sa 1/4 inch bits prihvatom, DIN 312 Oblik C, D6XL95
Spiralna burgija za drvo HSS BURGIJA -SPRL-DRV-HSS-S1/4COL-D6-L95-RD66MM
HSS spiralna burgija za drvo sa 1/4 inch bits prihvatom, DIN 312 Oblik C, D12XL110
Spiralna burgija za drvo HSS BURGIJA -SPRL-DRV-HSS-S1/4COL-D12-L110-RD81
HSS spiralna burgija za drvo sa 1/4 inch bits prihvatom, DIN 312 Oblik C, D7XL60mm
Spiralna burgija za drvo HSS BURGIJA -SPRL-DRV-HSS-S1/4COL-D7-L60-RD31MM
HSS spiralna burgija za drvo sa 1/4 inch bits prihvatom, DIN 312 Oblik C, D4XL75
Spiralna burgija za drvo HSS BURGIJA -SPRL-DRV-HSS-S1/4COL-D4-L75-RD42MM
HSS spiralna burgija za drvo sa 1/4 inch bits prihvatom, DIN 312 Oblik C, D8XL110
Spiralna burgija za drvo HSS BURGIJA -SPRL-DRV-HSS-S1/4COL-D8-L110-RD81
HSS spiralna burgija za drvo sa 1/4 inch bits prihvatom, DIN 312 Oblik C, D6XL60mm
Spiralna burgija za drvo HSS BURG -SPRL-DRV-HSS-S1/4COL-D6-L60-RD31MM
HSS spiralna burgija za drvo sa 1/4 inch bits prihvatom, DIN 312 Oblik C, D3XL70
Spiralna burgija za drvo HSS BURGIJA -SPRL-DRV-HSS-S1/4COL-D3-L70-RD35MM
HSS spiralna burgija za drvo sa 1/4 inch bits prihvatom, DIN 312 Oblik C, D7XL110
Spiralna burgija za drvo HSS BURGIJA -SPRL-DRV-HSS-S1/4COL-D7-L110-RD81
HSS spiralna burgija za drvo sa 1/4 inch bits prihvatom, DIN 312 Oblik C, D12mm
Spiralna burgija za drvo HSS BURGIJA -SPRL-DRV-HSS-S1/4COL-D12-L60-RD31