Nareznica DIN 223 HSS, izvedba B (zatv. sa kanali.), fini desni navoj, M10X1
Nareznica DIN13-2 HSS NAREZNICA-HSS-DIN223-M10X1
Nareznica DIN 223 HSS, izvedba B (zatv. sa kanali.), fini desni navoj, M10X1,25
Nareznica DIN13-2 HSS NAREZNICA-HSS-DIN223-M10X1,25
Nareznica DIN 223 HSS, izvedba B (zatv. sa kanali.), fini desni navoj, M8X1
Nareznica DIN13-2 HSS NAREZNICA-HSS-DIN223-M8X1
Nareznica DIN 223 HSS, izvedba B (zatv. sa kanali.), fini desni navoj, M12X1,25
Nareznica DIN13-2 HSS NAREZNICA-HSS-DIN223-M12X1,25
Nareznica DIN 223 HSS, izvedba B (zatv. sa kanali.), fini desni navoj, M14X1,5
Nareznica DIN13-2 HSS NAREZNICA-HSS-DIN223-M14X1,5
Nareznica DIN 223 HSS, izvedba B (zatv. sa kanali.), fini desni navoj, M12X1,5
Nareznica DIN13-2 HSS NAREZNICA-HSS-DIN223-M12X1,5
Nareznica DIN 223 HSS, izvedba B (zatv. sa kanali.), fini desni navoj, M20X1,5
Nareznica DIN13-2 HSS NAREZNICA-HSS-DIN223-M20X1,5
Nareznica DIN 223 HSS, izvedba B (zatv. sa kanali.), fini desni navoj, M22X1,5
Nareznica DIN13-2 HSS NAREZNICA-HSS-DIN223-M22X1,5
Nareznica DIN 223 HSS, izvedba B (zatv. sa kanali.), fini desni navoj, M18X1,5
Nareznica DIN13-2 HSS NAREZNICA-HSS-DIN223-M18X1,5
Nareznica DIN 223 HSS, izvedba B (zatv. sa kanali.), fini desni navoj, M14X1,25
Nareznica DIN13-2 HSS NAREZNICA-HSS-DIN223-M14X1,25
Nareznica DIN 223 HSS, izvedba B (zatv. sa kanali.), fini desni navoj, M16X1,5
Nareznica DIN13-2 HSS NAREZNICA-HSS-DIN223-M16X1,5
Nareznica DIN 223 HSS, izvedba B (zatv. sa kanali.), fini desni navoj, M24X1,5
Nareznica DIN13-2 HSS NAREZNICA-HSS-DIN223-M24X1,5
Nareznica DIN 223 HSS, izvedba B (zatv. sa kanali.), fini desni navoj, G1/4-19
ATORN Nareznica za G navoj DIN24231 HSS AT-NAREZNICA-HSS-DIN24231-G1/4-19