Nareznica DIN 223 HSS, izvedba B (zatvorena sa kanalima), desni navoj, M10
Nareznica DIN13-1 HSS NAREZNICA-HSS-DIN223-M10
Nareznica DIN 223 HSS, izvedba B (zatvorena sa kanalima), desni navoj, M6
Nareznica DIN13-1 HSS NAREZNICA-HSS-DIN223-M6
Nareznica DIN 223 HSS, izvedba B (zatvorena sa kanalima), desni navoj, M12
Nareznica DIN13-1 HSS NAREZNICA-HSS-DIN223-M12
Nareznica DIN 223 HSS, izvedba B (zatvorena sa kanalima), desni navoj, M5
Nareznica DIN13-1 HSS NAREZNICA-HSS-DIN223-M5
Nareznica DIN 223 HSS, izvedba B (zatvorena sa kanalima), desni navoj, M8
Nareznica DIN13-1 HSS NAREZNICA-HSS-DIN223-M8
Nareznica DIN 223 HSS, izvedba B (zatvorena sa kanalima), desni navoj, M4
Nareznica DIN13-1 HSS NAREZNICA-HSS-DIN223-M4
Nareznica DIN 223 HSS, izvedba B (zatvorena sa kanalima), desni navoj, M3
Nareznica DIN13-1 HSS NAREZNICA-HSS-DIN223-M3
Nareznica DIN 223 HSS, izvedba B (zatvorena sa kanalima), desni navoj, M16
Nareznica DIN13-1 HSS NAREZNICA-HSS-DIN223-M16
Nareznica DIN 223 HSS, izvedba B (zatvorena sa kanalima), desni navoj, M14
Nareznica DIN13-1 HSS NAREZNICA-HSS-DIN223-M14
Nareznica DIN 223 HSS, izvedba B (zatvorena sa kanalima), desni navoj, M20
Nareznica DIN13-1 HSS NAREZNICA-HSS-DIN223-M20
Nareznica DIN 223 HSS, izvedba B (zatvorena sa kanalima), desni navoj, M18
Nareznica DIN13-1 HSS NAREZNICA-HSS-DIN223-M18
Nareznica DIN 223 HSS, izvedba B (zatvorena sa kanalima), desni navoj, M24
Nareznica DIN13-1 HSS NAREZNICA-HSS-DIN223-M24
Nareznica DIN 223 HSS, izvedba B (zatvorena sa kanalima), desni navoj, M22
Nareznica DIN13-1 HSS NAREZNICA-HSS-DIN223-M22
Nareznica DIN 223 HSS, izvedba B (zatvorena sa kanalima), desni navoj, M7
Nareznica DIN13-1 HSS NAREZNICA-HSS-DIN223-M7