Pravi priključni komad sa reznim prstenom za pneumatski sistem                                      , D8/8
Spojnica sa reznim prstenom Zracni kocioni sistem SPOJ-RPRS-PRIKLJKOM-RAV-(A2K)-D8/8
Pravi priključni komad sa reznim prstenom za pneumatski sistem                                      , D6/6
Spojnica sa reznim prstenom Zracni kocioni sistem SPOJ-RPRS-PRIKLJKOM-RAV-(A2K)-D6/6
Pravi priključni komad sa reznim prstenom za pneumatski sistem                                      , D10/10
Spojnica sa reznim prstenom Zracni kocioni sistem SPOJ-RPRS-PRIKLJKOM-RAV-(A2K)-D10/10
Pravi priključni komad sa reznim prstenom za pneumatski sistem                                      , D12/12
Spojnica sa reznim prstenom Zracni kocioni sistem SPOJ-RPRS-PRIKLJKOM-RAV-(A2K)-D12/12
Pravi priključni komad sa reznim prstenom za pneumatski sistem                                      , D12/M16/18X1,5
Spojnica sa reznim prstenom Zracni kocioni sistem SPOJ-RPRS-(UVR-KOM)-(A2K)-D12-M16/18X1,5
Pravi priključni komad sa reznim prstenom za pneumatski sistem                                      , D8/M14/16X1,5
Spojnica sa reznim prstenom Zracni kocioni sistem SPOJ-RPRS-(UVR-KOM)-(A2K)-D8-M14/16X1,5
Pravi priključni komad sa reznim prstenom za pneumatski sistem                                      , M12X1,5
Spojnica sa reznim prstenom Zracni kocioni sistem SPOJ-RPRS-PRIKLJKOM-RAV-(A2K)-M12X1,5
Pravi priključni komad sa reznim prstenom za pneumatski sistem                                      , D6/M22/12X1,5
Spojnica sa reznim prstenom Zracni kocioni sistem SPOJ-RPRS-(UVR-KOM)-(A2K)-D6-M22/12X1,5
Pravi priključni komad sa reznim prstenom za pneumatski sistem                                      , D15/M22X1,5
Spojnica sa reznim prstenom Zracni kocioni sistem SPOJ-RPRS-(UVR-KOM)-(A2K)-D15-M22X1,5
Pravi priključni komad sa reznim prstenom za pneumatski sistem                                      , D12/M18/22X1,5
Spojnica sa reznim prstenom Zracni kocioni sistem SPOJ-RPRS-(UVR-KOM)-(A2K)-D12-M18/22X1,5
Pravi priključni komad sa reznim prstenom za pneumatski sistem                                      , D8/M14/22X1,5
Spojnica sa reznim prstenom Zracni kocioni sistem SPOJ-RPRS-(UVR-KOM)-(A2K)-D8-M14/22X1,5
Pravi priključni komad sa reznim prstenom za pneumatski sistem                                      , M22X1,5
Spojnica sa reznim prstenom Zracni kocioni sistem SPOJ-RPRS-PRIKLJKOM-RAV-(A2K)-M22X1,5
Pravi priključni komad sa reznim prstenom za pneumatski sistem                                      , D6/M12/16X1,5
Spojnica sa reznim prstenom Zracni kocioni sistem SPOJ-RPRS-(UVR-KOM)-(A2K)-D6-M12/16X1,5
Pravi priključni komad sa reznim prstenom za pneumatski sistem                                      , D8/M12/14X1,5
Spojnica sa reznim prstenom Zracni kocioni sistem SPOJ-RPRS-(UVR-KOM)-(A2K)-D8-M12/14X1,5
Pravi priključni komad sa reznim prstenom za pneumatski sistem                                      , D10/M16/22X1,5
Spojnica sa reznim prstenom Zracni kocioni sistem SPOJ-RPRS-(UVR-KOM)-(A2K)-D10-M16/22X1,5